ドアガード 標準型 外開き(バラ品)

ドアガード 標準型 外開き(バラ品) - Benry

ドアチェーンより強力なドアガードでがっちりロックします。
換気のためにドアを半開きにする際も便利です。
地震などによる万が一の閉じ込め被害を防ぎます。
本体アームの付け根部分のクリアランスを広くしているのでドア枠が歪んだ場合でも解除しやすい設計です。

用途
ドアチェーンとの取り替えに。
今のものより災害に強いものに交換するために。
仕様
右開・左開扉兼用
セット内容
本体1個、受座1個スチールドア用ステンレス・バインドM4×12mm 2本、スチールドア用ステンレス・皿M4×12mm 3本、木製ドア用ステンレス・バインドタッピングネジ4×20mm 2本、木製ドア用ステンレス・皿木ネジ3.8×20mm 3本
材質
本体:亜鉛ダイカストメッキ仕上、取り付けネジ:ステンレス
内容量
1箱(8セット)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07623992SB-DG200S218-4103シルバー2372107.5
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
07624229SB-DG100B218-4145ブロンズ21.567107
¥15,600
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
07624649SB-DG100S218-2553シルバー21.567107
¥15,600
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする