REI
アイアンバーハンドル6301
取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。
用途
引き出しなどのつまみ。
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)
色
ゴールド(353)
品番
32-6301.192.353
ピッチ(mm)
192
外寸(mm)
全長246×突出23×高さ13
内容量
1セット(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07618796
192mm ゴールド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください