水本機械製作所
グレーチングクリップGCD型(JANコード袋入り)
ボルトで固定するガッチリタイプです。
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様
捻径:M-8
トラスコ品番
113-3023
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
95
ねじ径
M-8
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
寸法W1(mm)
15
適合高さ(mm)
60~75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82623601
B-1299
¥
1,200
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください