水本機械製作所
グレーチング用金具GCH型
使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。
用途
天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
細目ネジM-14
寸法D(mm)
32
寸法W(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04280828
A-1232
336-8006
38
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280880
A-1233
336-7973
70
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください