APY8C ケミカル継手 クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 82635065

代表画像

APY8C ケミカル継手 クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 82635065
APY8C ケミカル継手 クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 82635065

ケミカル継手 クリーンルーム包装

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82635065
品番
APY8C
参考基準価格(税別)¥1,298販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
幅広い分野のニーズに対応する、PPS樹脂継手。
チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。
特殊仕様対応が可能。
オール樹脂製のため、錆・金属イオンの心配不要。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
禁油仕様。
食品衛生法適合。

トラスコ品番
559-5243
材質
シールゴム:FKM
形状
ユニオンワイ
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9(at0~20℃)
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水、その他薬品など
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする