KUNIMORI
ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス
KSF35-070-050
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82606460
品番
KSF35-070-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。
用途
産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。
付属品
固定ブラケット2個
トラスコ品番
709-0113
材質
ナイロン
直径(Φmm)
収納ケーブル・ホース最大:13
ピッチ(mm)
20
最小内径(Φmm)
収納断面:37
最大外径(mm)
Φ50
屈曲半径R(mm)
70
内寸法(Φmm)
収納断面:16
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアフレックス』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。