スポットエアコン用 オイルミストフィルター 2口用

スポットエアコン用 オイルミストフィルター 2口用 - スイデンスポットエアコン用 オイルミストフィルター 2口用 - スイデン

オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。

用途
スポットエアコン用オプション
トラスコ品番
422-9083
適合機種
SS-52EJ-3、SS-52DJ-3
高さ(mm)
900
品名
2口用オイルミストフィルター
縦(mm)
4.5
横(mm)
454
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82609741SS-OF-2-B
¥17,400
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする