スイデン
スポットエアコン用2口用標準フィルター
用途
スポットエアコン用オプション。
トラスコ品番
423-2190
適合機種
SS-52EJ-3/SS-52DJ-3
タイプ
2口用
本体寸法(mm)奥行
4.5
本体寸法(mm)高さ
900
本体寸法(mm)幅
454
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82616725
SS-F-2-B
¥
9,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください