スロットルバルブPP クリーンルーム包装
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。
食品衛生法適合。
樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。
シールゴム材質の特殊仕様にも対応。
シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
- トラスコ品番
- 559-6782
- 材質
- ゴム:EPDM
- 形状
- 小型ユニオンストレート
- 適合チューブ外径(Φmm)
- Φ10
- 使用圧力(MPa)
- 1.0(at0~20℃)
- 使用温度(℃)
- 0~80(凍結なきこと)
- 使用流体
- 空気、水、その他薬品など
- 使用真空圧力(kPa)
- -100
- 内容量
- 1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ






















