スロットルバルブブラス
高温環境、スパッタ環境下に最適。
シールゴム材質は、HNBRを標準化。使用用途に合わせ、FKMに変更可能。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
- トラスコ品番
- 560-0015
- 材質
- シールゴム:FKM
- 形状
- エルボ
- 適合チューブ外径(Φmm)
- Φ6
- 使用圧力(MPa)
- 1
- 使用温度(℃)
- 0~120(凍結なきこと)
- 適合ねじ
- M5×0.8
- 使用流体
- 空気、水
- 使用真空圧力(kPa)
- -100
- 内容量
- 1個
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ





















