PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング ブラス締付継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82605218
品番
NKL086002
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
金属本体に特殊黄銅を使用。水に対しての耐腐蝕性が大幅にアップした締付継手です。
トラスコ品番
560-1605
材質
金属本体:特殊黄銅、締付ナット:特殊黄銅+フッ素コーティング
接続口径
R1/4
使用温度範囲(℃)
チューブの使用温度範囲に準じる(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じる
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有)
流体温度(℃)
チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)
適合チューブ外径D(Φmm)
8