曜日別特売

テクノ ウェルドアンカーHASタイプ スチール製

テクノ ウェルドアンカーHASタイプ スチール製 - サンコーテクノ

各種金物の溶接ができます。
打込むだけの簡単施工です。

用途
ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事などに。
トラスコ品番
364-0166
材質
スチール
全長(mm)
55
外径D(Φmm)
アンカー:12
埋め込み深さ(mm)
アンカー:40
最大引張荷重(kN)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/[[MM2]]時の値です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605577HAS-1255
オープン
¥98
¥108(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする