サンコーテクノ
テクノ ウェルドアンカーHASタイプ スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82605577
品番
HAS-1255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
各種金物の溶接ができます。
打込むだけの簡単施工です。
用途
ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事などに。
トラスコ品番
364-0166
材質
スチール
全長(mm)
55
外径D(Φmm)
アンカー:12
埋め込み深さ(mm)
アンカー:40
最大引張荷重(kN)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/[[MM2]]時の値です。