FBS 2 6×30/5 P

FBS 2 6×30/5 P - フィッシャージャパン

打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。

用途
コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。
仕様
欧州技術評価:ETA-15/0352
トラスコ品番
239-7496
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ
下穴径(Φmm)
6
ドリル径(Φmm)
6
埋め込み深さ(mm)
25
最大取付物厚さ(mm)
5
最大引張荷重(kN)
1.4
剪断最大荷重(kN)
1.8
穿孔深さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴径(mm)
T30
施工トルク(N・m)
5
内容量
1セット(100本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06814390546377
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする