FBS 2 6×40/5 P
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
- 用途
- コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。
- 仕様
- 欧州技術評価:ETA-15/0352
- トラスコ品番
- 239-7504
- 材質
- スチール、表面処理:亜鉛メッキ
- 下穴径(Φmm)
- 6
- ドリル径(Φmm)
- 6
- 埋め込み深さ(mm)
- 35
- 最大取付物厚さ(mm)
- 15
- 最大引張荷重(kN)
- 3.1
- 剪断最大荷重(kN)
- 4.3
- 穿孔深さ(mm)
- 50
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 六角穴径(mm)
- T30
- 施工トルク(N・m)
- 5
- 内容量
- 1セット(100本)
コンクリート用アンカー の新着商品
カテゴリ










