デスクトップマルチタップDML型、DMS型
別売品のUSBコネクタ、LANコネクタを取り付け・付け替えできます。
カバーはほこりの侵入を防ぐだけでなく、コンセント口を隠すことで見た目がスッキリします。
カバーを収納できるため、使用時も邪魔になりません。
- 用途
- オフィスや教育施設などに。
- トラスコ品番
- 158-4967
- セット内容
- ケーブルクリップ:ポリアミド(PA)製 2ヶ、十字穴付なべタッピンねじ 呼4×12 鋼製 有色クロメート(三価) 2本、十字穴付皿タッピンねじ 呼4×16 鋼製 有色クロメート(三価) 2本
- 材質
- ケース:PPE樹脂 ブラック、ケースカバー・フラップカバー:ABS樹脂 ブラック、カムロック:ASSY ニッケルめっき、キー:銅合金 ニッケルめっき
- 高さ(mm)
- 40
- 縦(mm)
- 42
- 横(mm)
- 196
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※空きの部分には、別売品のUSBコネクタ、LANコネクタを組み込んでください。OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ































