曜日別特売
DML-BB-BL デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 82622490

DML-BB-BL デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 82622490
DML-BB-BL デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 82622490
DML-BB-BL デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 82622490
DML-BB-BL デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 82622490
DML-BB-BL デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 82622490
DML-BB-BL デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 82622490
DML-BB-BL デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 82622490
DML-BB-BL デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 82622490
DML-BB-BL デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 82622490
DML-BB-BL デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 82622490
DML-BB-BL デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 82622490

デスクトップマルチタップDML型、DMS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82622490
品番
DML-BB-BL
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

別売品のUSBコネクタ、LANコネクタを取り付け・付け替えできます。
カバーはほこりの侵入を防ぐだけでなく、コンセント口を隠すことで見た目がスッキリします。
カバーを収納できるため、使用時も邪魔になりません。

用途
オフィスや教育施設などに。
トラスコ品番
158-4967
セット内容
ケーブルクリップ:ポリアミド(PA)製 2ヶ、十字穴付なべタッピンねじ 呼4×12 鋼製 有色クロメート(三価) 2本、十字穴付皿タッピンねじ 呼4×16 鋼製 有色クロメート(三価) 2本
材質
ケース:PPE樹脂 ブラック、ケースカバー・フラップカバー:ABS樹脂 ブラック、カムロック:ASSY ニッケルめっき、キー:銅合金 ニッケルめっき
高さ(mm)
40
縦(mm)
42
横(mm)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※空きの部分には、別売品のUSBコネクタ、LANコネクタを組み込んでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする