ハチアッチ 蜂防護手袋
3層構造で手甲側を蜂から護ります。
立体縫製で優れた操作性があります。
- 用途
- 蜂の危険がある作業現場での手袋として。
- トラスコ品番
- 121-8008
- 材質
- 甲部:人工皮革、平部:人工皮革
- 厚さ(mm)
- 甲:2.0、平:0.8
- 色
- ホワイト
- サイズ
- M
- 全長(cm)
- 25.2
- 中指長(cm)
- 9.2
- 手のひらまわり(cm)
- 22
- 袖口仕様
- マジックベルト
- 内容量
- 1双
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)WONDER GRIP税込¥2,748¥2,498
[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)WONDER GRIP税込¥2,748¥2,498カテゴリ







![注文コード: ハチアッチ 蜂防護手袋 - MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)














