ハチアッチ 蜂防護手袋

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
82602165
品番
MT880-M
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

3層構造で手甲側を蜂から護ります。
立体縫製で優れた操作性があります。

用途
蜂の危険がある作業現場での手袋として。
トラスコ品番
121-8008
材質
甲部:人工皮革、平部:人工皮革
厚さ(mm)
甲:2.0、平:0.8
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
25.2
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
22
袖口仕様
マジックベルト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする