曜日別特売

プラレールチェーン プラレールチェーンSC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82605166
品番
SC2540R60
参考基準価格(税別)¥372販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。
リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。
硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。
フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。
本体高さを抑えた省スペースタイプも。
取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。

トラスコ品番
559-2032
材質
プラレールチェーン本体:TPEE、PA6GF30%、一体型取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、セパレート型取付具:SUS304、樹脂取付具:PA6GF45%、仕切板:PA6、棚板:PA6GF30%
色
ブラック
ピッチ(mm)
30
使用温度範囲(℃)
-8~80
本体寸法(mm)
25×40
屈曲半径R(mm)
(最小)60
最大フリースパン(m)
1.5
最大移動ストローク(m)
2.9
リンク数(/m)
33
最大ケーブル・ホース外径(mm)
20
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
3
最大移動速度(m/sec)
4
プラレールチェーン質量(kg/m)
0.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする