ハウスビーエム
ポータブルバンドソーブレード
細かいピッチで刃の振動を抑え綺麗な切断を実現しました。
パイプ類、鋼材等の切断作業に使います。
用途
パイプ類、鋼材などの切断に。
トラスコ品番
379-7372
適合機種
ボッシュ:GCB18Vli/アサダ:H60E
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
730
山数
14/18
内容量
1箱(5本)
注意
※バンドソー本体のブレードの長さをご確認下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82607720
PB-730CX
¥
13,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください