代表画像
ハウスビーエム
ポータブルバンドソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
82607720
品番
PB-730CX
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
細かいピッチで刃の振動を抑え綺麗な切断を実現しました。
パイプ類、鋼材等の切断作業に使います。
用途
パイプ類、鋼材などの切断に。
トラスコ品番
379-7372
適合機種
ボッシュ:GCB18Vli/アサダ:H60E
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
730
山数
14/18
注意
※バンドソー本体のブレードの長さをご確認下さい。