曜日別特売
5X7L0000651 レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005 UNIVET 82604238

使用例画像1

5X7L0000651 レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005 UNIVET 82604238
5X7L0000651 レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005 UNIVET 82604238
5X7L0000651 レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005 UNIVET 82604238
5X7L0000651 レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005 UNIVET 82604238
5X7L0000651 レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005 UNIVET 82604238
5X7L0000651 レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005 UNIVET 82604238
5X7L0000651 レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005 UNIVET 82604238
5X7L0000651 レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005 UNIVET 82604238
5X7L0000651 レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005 UNIVET 82604238

レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82604238
品番
5X7L0000651
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

幅広い範囲のレーザー波長に対して高い保護等級を有しています。
EN規格適合の信頼性の高いレーザー用保護メガネです。
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。
ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。

用途
レーザー光線からの目の保護に。
仕様
メガネ併用可否:○、ツル調整:○
トラスコ品番
698-9378
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド
長さ(mm)
148
幅(mm)
157
高さ(mm)
62
レンズ色
グリーン
適合規格
EN207、EN208
適合波長(nm)
790~1090(OD値8)
フレーム色
ホワイト
可視光線透過率(%)
33
テンプル色
ホワイト
レンズ厚さ(mm)
2.5
注意
※必ずEN207規格で規定されたレーザー波長範囲でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする