使い捨て手袋”ニトリルディスポ・NEO”(100枚入)

使い捨て手袋”ニトリルディスポ・NEO”(100枚入) - オカモト化成品

特殊加工によるパウダーフリー手袋です。
ムダなく使える左右兼用タイプです。
純水洗浄のクリーンパック包装です。

用途
製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
トラスコ品番
119-5974
材質
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)
0.15
ホワイト
サイズ
SS
全長(cm)
29
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
15
ISO規格
6(Fed/STDクラス1000)相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10袋×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82608176GT1551SS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする