ニトリル手袋 ブラック N460 パウダーフリー(100枚入)M

ニトリル手袋 ブラック N460 パウダーフリー(100枚入)M - 水野産業

粉なし
70ミクロン
100枚入り
4方向取り出しデザインにより、使用状態に応じた取り出しができます。
オープンキッチン、カウンター調理、開放感のある空間を壊すことが無く使用できます。

材質
ニトリルゴム
内寸法(mm)
厚み:70~90μ
外寸法(mm)
全長:240、手の平まわり:約94、中指の長さ:83
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04838202199942
¥2,000
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする