充電式ミストファン
ファンとミストで空間を冷却します。
コードレス充電式のため電源がないところでも使用可能です。
ファン・ミスト4段階切替可能です。
自動左右首振り機能を搭載しています。
本体をタンクに収納しコンパクトに持ち運び可能です。
持ち運びに便利なハンドル付きです。
渇水センサーを搭載しています。
タンクの水がなくなると自動的にミスト噴射を停止します。
- 用途
- 自宅・アウトドア・イベント・作業現場など夏のさまざまなシーンに。
- 付属品
- リモコン(テスト用コイン形リチウム電池CR2025付属)、充電アダプター(ケーブル長:約150cm)、予備ノズル×2、保管袋
- 仕様
- 風量調整:4段階
- トラスコ品番
- 714-0663
- 幅(mm)
- 320
- 寸法(mm)
- タンク:約W320×D320×H410
- 高さ(mm)
- 760
- 質量(g)
- タンク:約1150
- 奥行(mm)
- 320
- 本体寸法(mm)
- 約W280×D260×H370
- 本体質量(g)
- 約2900
- 連続使用時間(時間)
- 約5~21(※満充電/ファン、ミスト稼働時)
- 使用電池
- リチウムイオン充電池 3.7V 30000mAh
- 標準持続時間(h)
- ミスト:最大21(給水有)
- 使用環境温度(℃)
- 0~40
- 水タンク容量(L)
- 25
- 充電時間(時間)
- 約7
- 噴霧量(L/min)
- 最弱:3.7 弱4.0 中4.3 強4.6
- ホース長さ(mm)
- 約650
- 首振り
- あり
- アダプタタイプ
- (充電)入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.6A出力:DC12V 1.5A
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ



























