曜日別特売
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166

 

DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166
DMF-25L 充電式ミストファン DAISHIN(大進) 82612166

充電式ミストファン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82612166
品番
DMF-25L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ファンとミストで空間を冷却します。
コードレス充電式のため電源がないところでも使用可能です。
ファン・ミスト4段階切替可能です。
自動左右首振り機能を搭載しています。
本体をタンクに収納しコンパクトに持ち運び可能です。
持ち運びに便利なハンドル付きです。
渇水センサーを搭載しています。
タンクの水がなくなると自動的にミスト噴射を停止します。

用途
自宅・アウトドア・イベント・作業現場など夏のさまざまなシーンに。
付属品
リモコン(テスト用コイン形リチウム電池CR2025付属)、充電アダプター(ケーブル長:約150cm)、予備ノズル×2、保管袋
仕様
風量調整:4段階
トラスコ品番
714-0663
幅(mm)
320
寸法(mm)
タンク:約W320×D320×H410
高さ(mm)
760
質量(g)
タンク:約1150
奥行(mm)
320
本体寸法(mm)
約W280×D260×H370
本体質量(g)
約2900
連続使用時間(時間)
約5~21(※満充電/ファン、ミスト稼働時)
使用電池
リチウムイオン充電池 3.7V 30000mAh
標準持続時間(h)
ミスト:最大21(給水有)
使用環境温度(℃)
0~40
水タンク容量(L)
25
充電時間(時間)
約7
噴霧量(L/min)
最弱:3.7 弱4.0 中4.3 強4.6
ホース長さ(mm)
約650
首振り
あり
アダプタタイプ
(充電)入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.6A出力:DC12V 1.5A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする