合皮バインダー
高級感のある合皮製バインダーです。
- 用途
- 書類の整理や持ち運びに。
- トラスコ品番
- 719-0215
- 材質
- 本体:PVC合皮
- 色
- ブラック
- 背幅(mm)
- 20
- 縦(mm)
- 340
- 横(mm)
- 240
- 用紙サイズ
- A4
- 内容量
- 1箱(20個)
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Mサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/Wonder Grip] 防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333ウィード(Wonder Grip)税込¥483¥439カテゴリ





















![「パルフレンド」アクリルカラー手袋 ハヤシ[靴下] 「パルフレンド」アクリルカラー手袋 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07249869-261110-02.jpg)



