曜日別特売
WD-082 合皮バインダー IRL 82629901

 

WD-082 合皮バインダー IRL 82629901
WD-082 合皮バインダー IRL 82629901
WD-082 合皮バインダー IRL 82629901
WD-082 合皮バインダー IRL 82629901
WD-082 合皮バインダー IRL 82629901
WD-082 合皮バインダー IRL 82629901

合皮バインダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
82629901
品番
WD-082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

高級感のある合皮製バインダーです。

用途
書類の整理や持ち運びに。
トラスコ品番
719-0215
材質
本体:PVC合皮
色
ブラック
背幅(mm)
20
縦(mm)
340
横(mm)
240
用紙サイズ
A4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする