アインツ
吸着パッド 埋込み式
VAPS-12C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
12
12
16
トラスコ品番
705-3618
705-3618
705-3619
705-3621
705-3630
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82604466
品番
VAPS-12C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
耐熱性、耐アルコール性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
トラスコ品番
705-3618
高さ(mm)
12
パッド径(Φmm)
外径:12
材質
シリコン
色
青