曜日別特売
VAPS-10C 吸着パッド 埋込み式 アインツ 82603048

吸着パッド 埋込み式VAPS-10C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)12
トラスコ品番705-3621
内容量1個注文コード82603048品番VAPS-10C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

耐熱性、耐アルコール性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。

トラスコ品番
705-3621
高さ(mm)
12
パッド径(Φmm)
外径:10
材質
シリコン
色
青

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする