曜日別特売

導電性ボックス(フタ付)

導電性ボックス(フタ付) - サナダ精工導電性ボックス(フタ付) - サナダ精工導電性ボックス(フタ付) - サナダ精工導電性ボックス(フタ付) - サナダ精工導電性ボックス(フタ付) - サナダ精工導電性ボックス(フタ付) - サナダ精工

積み重ねできる丈夫な導電性収納ボックスです。
フタを固定するストッパー付きです。
350ml缶が6本入るサイズ感です。

用途
クリーンルーム・電子・デバイダーなどに。
トラスコ品番
706-4850
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
容量(L)
3.4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
170×257×140
抵抗値
表面:10の3乗
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・間口(mm)
134
有効内寸法・奥行(mm)
195
有効内寸法・高さ(mm)
123
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82602768018379
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする