サナダ精工
導電性ボックス(フタ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82602768
品番
018379
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
積み重ねできる丈夫な導電性収納ボックスです。
フタを固定するストッパー付きです。
350ml缶が6本入るサイズ感です。
用途
クリーンルーム・電子・デバイダーなどに。
トラスコ品番
706-4850
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
容量(L)
3.4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
170×257×140
抵抗値
表面:10の3乗
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・間口(mm)
134
有効内寸法・奥行(mm)
195
有効内寸法・高さ(mm)
123