ソニック
快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ
ソフトな着け心地で快適、長時間でも疲れにくいです。
軽量約80グラム
ミュートコントローラー
調節できるヘットバンド
トラスコ品番
685-2177
材質
主要材質:ABS
幅(mm)
140
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82609260
UL-1579-GL
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください