UL-1579-GL 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ソニック 82609260

UL-1579-GL 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ソニック 82609260
UL-1579-GL 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ソニック 82609260
UL-1579-GL 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ソニック 82609260
UL-1579-GL 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ソニック 82609260
UL-1579-GL 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ソニック 82609260
UL-1579-GL 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ソニック 82609260

快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82609260
品番
UL-1579-GL
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ソフトな着け心地で快適、長時間でも疲れにくいです。
軽量約80グラム
ミュートコントローラー
調節できるヘットバンド

トラスコ品番
685-2177
材質
主要材質:ABS
幅(mm)
140
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする