曜日別特売

手動式 ハンドダイヤフラムポンプ 非常用ポンプ HDO1-20P

手動式 ハンドダイヤフラムポンプ 非常用ポンプ HDO1-20P - AQUASYSTEM(アクアシステム)

ハンドルは90°ごとに取り替え可能です。
分解、組立が簡単です。
日常的な水の移送から災害時の水の確保まで使える現場は様々
吸水8m(呼水不要)押上8mの性能
電源のない場所でも使用可能
高粘度液体や廃油も使用可能

用途
雨水、川の水を利用した畑の水やりに
アウトドアやキャンプ場で水の確保に
緊急時プールの水の利用の際に
各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ
機械設備や各種施設のメンテナンス用
船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品
家庭での雨水利用システム
廃食油回収
災害時の給水・排水ポンプ
工場等の施設での緊急廃液用ポンプ
建築・土木工事用ポンプ
付属品
ホースバンド:1点
仕様
押上揚程:8m
トラスコ品番
456-2929
セット内容
アルミハンドル:1点
材質
本体:POM、パッキン:NBR(補強布入)
形状
接続部:ニップル式
接続口径
25
揚程(m)
8
フランジタイプ
ニップル式Φ25
使用流体
水・海水・灯油・軽油・オイル
吸込全揚程(m)
8
吐出量(mL/ストローク)
400
使用可能粘度(cP)
5000
駆動方式
手動
接続口径(Φmm)
25
内容量
1個
注意
※製品によっては、外観が予告なく変更する場合がございます。
※製品購入時の保証書または納品書を保管してください。
※修理の際必要となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82608115HDOO020100
¥30,400
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする