ハイオス
手動用ねじ供給機
本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。
ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。
セット内容
ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本
幅(mm)
123
高さ(mm)
146
奥行(mm)
181
電源(V)
100~240
ねじ容量(cc)
80
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610136
JHSV-14
703-5529
M1.4
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82611177
JHSV-23
703-5530
M2.3
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82613250
JHSV-17
703-5525
M1.7
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82618177
JHSV-30
703-5533
M3.0
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82623147
JHSV-10
703-5534
M1.0
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82630777
JHSV-20
703-5513
M2.0
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82635580
JHSV-26
703-5515
M2.6
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82636465
JHSV-12
703-5523
M1.2
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください