曜日別特売
JHSV-14 手動用ねじ供給機 ハイオス 82610136

代表画像

JHSV-14 手動用ねじ供給機 ハイオス 82610136
JHSV-14 手動用ねじ供給機 ハイオス 82610136

手動用ねじ供給機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
703-5529
注文コード
82610136
品番
JHSV-14
参考基準価格(税別)¥71,700販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。
ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。

トラスコ品番
703-5529
ねじ
M1.4
セット内容
ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本
幅(mm)
123
高さ(mm)
146
奥行(mm)
181
電源(V)
100~240
ねじ容量(cc)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする