セコ・ツールズ・ジャパン
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82605909
品番
WNMG080408-MF4 CP500
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
トラスコ品番
485-4800
穴径(Φmm)
D1:5.15
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
12.7