曜日別特売

梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270

梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270 - 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

強度と粘着力に優れたOPPテープです。

用途
包装用テープ。
仕様
筆記可否:油性ペン可、テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番
587-6919
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.07
色
透明
長さ(m)
500
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/25mm)
130
引張強度(N/10mm)
52
粘着力(N/25mm)
8
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826046853270500TM
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする