日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82604685
品番
3270500TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途
包装用テープ。
仕様
筆記可否:油性ペン可、テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番
587-6919
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.07
色
透明
長さ(m)
500
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/25mm)
130
引張強度(N/10mm)
52
粘着力(N/25mm)
8