曜日別特売

検電器(低圧交流専用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82605236
品番
HTE-610-I
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

先端に短絡のない導電性ゴムを使用しています。
コード被覆の上からでも検電可能です。

用途
電路が停電しているか否かの判別に。
トラスコ品番
385-9105
長さ(mm)
130
幅(mm)
22
高さ(mm)
130
奥行(mm)
23
電源(V)
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
交流電圧(V)
50~600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする