IRL
瞬間冷却パック
叩くと冷たくなる、瞬間冷却パックです。
用途
携帯用、災害時の備蓄用に。
トラスコ品番
719-0196
材質
内容物:塩化アンモニウム、尿素、水
縦(mm)
110
横(mm)
180
保冷時間(分)
30分
内容量
1箱(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82612830
IRLA-046
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください