IRLA-046 瞬間冷却パック IRL 82612830

IRLA-046 瞬間冷却パック IRL 82612830
IRLA-046 瞬間冷却パック IRL 82612830

瞬間冷却パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
82612830
品番
IRLA-046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

叩くと冷たくなる、瞬間冷却パックです。

用途
携帯用、災害時の備蓄用に。
トラスコ品番
719-0196
材質
内容物:塩化アンモニウム、尿素、水
縦(mm)
110
横(mm)
180
保冷時間(分)
30分

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする