簡易止水板 プラバリア 基本セット
土のうに代わる洪水防護製品です。
高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。
簡単組立で、コンパクトに保管できます。
連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。
樹脂製だから軽量でクイック設置が可能で、積み重ねもできるから保管でも場所をとりません。
- 用途
- 工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板として水害対策に。
- 仕様
- 設置時間:約2分(1.6mを2名の場合)
- トラスコ品番
- 699-3678
- セット内容
- メインパネル(SPBMPR):2台、連結パーツ(SPBCPY):3台、エンドパーツ(SPBEPR):2個
- 材質
- ポリプロピレン
- 高さ(mm)
- 578
- 奥行(mm)
- 935
- 角度(°)
- 調整:前30、後30・60・90
- 高さ(cm)
- 止水:50
- 幅(m)
- 1.75、止水:約1.6
- 内容量
- 1セット
その他防災用品 の新着商品
カテゴリ





























