SPBBS 簡易止水板 プラバリア 基本セット セキスイ 82608079

 

SPBBS 簡易止水板 プラバリア 基本セット セキスイ 82608079
SPBBS 簡易止水板 プラバリア 基本セット セキスイ 82608079
SPBBS 簡易止水板 プラバリア 基本セット セキスイ 82608079
SPBBS 簡易止水板 プラバリア 基本セット セキスイ 82608079
SPBBS 簡易止水板 プラバリア 基本セット セキスイ 82608079
SPBBS 簡易止水板 プラバリア 基本セット セキスイ 82608079
SPBBS 簡易止水板 プラバリア 基本セット セキスイ 82608079
SPBBS 簡易止水板 プラバリア 基本セット セキスイ 82608079

簡易止水板 プラバリア 基本セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82608079
品番
SPBBS
参考基準価格(税別)¥139,080販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

土のうに代わる洪水防護製品です。
高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。
簡単組立で、コンパクトに保管できます。
連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。
樹脂製だから軽量でクイック設置が可能で、積み重ねもできるから保管でも場所をとりません。

用途
工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板として水害対策に。
仕様
設置時間:約2分(1.6mを2名の場合)
トラスコ品番
699-3678
セット内容
メインパネル(SPBMPR):2台、連結パーツ(SPBCPY):3台、エンドパーツ(SPBEPR):2個
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
578
奥行(mm)
935
角度(°)
調整:前30、後30・60・90
高さ(cm)
止水:50
幅(m)
1.75、止水:約1.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする