MAPA
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質
ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)
0.75
色
ブラック
規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNST、【EN388 2016】2121X
適合規格
EN ISO 374-5
全長(cm)
41
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
2121X
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603581
34450349
705-8155
L
9
22.8
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82607598
34450340
705-8154
XL
9.7
24
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください