曜日別特売
34450349 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450 MAPA 82603581

使用例画像1

耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
82603581
品番
34450349
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。

トラスコ品番
705-8155
サイズ
L
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22.8
材質
ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)
0.75
色
ブラック
規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNST、【EN388 2016】2121X
適合規格
EN ISO 374-5
全長(cm)
41
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
2121X

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする