曜日別特売

耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414

耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414 - MAPA

2枚のネオプレン層を重ね合わせることで、機械的・化学的耐性を高めています。
内側の赤い層により摩耗箇所が発見が容易です。
分厚い生地により幅広い溶剤(酸、脂肪族系溶剤、混合溶剤など)へ耐久性を発揮します。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

材質
ネオプレンゴム
厚さ(mm)
0.75
色
ブラック
規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ACJLMNS、【EN388 2016】2111X
適合規格
EN ISO 374-5
全長(cm)
46
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
2111X
内容量
1双
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260635634414169708-1264L8.723
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
8260739734414160708-1267XL8.925.6
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする