曜日別特売
34414160 耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414 MAPA 82607397

使用例画像1

耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
XL
注文コード
82607397
品番
34414160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

2枚のネオプレン層を重ね合わせることで、機械的・化学的耐性を高めています。
内側の赤い層により摩耗箇所が発見が容易です。
分厚い生地により幅広い溶剤(酸、脂肪族系溶剤、混合溶剤など)へ耐久性を発揮します。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

トラスコ品番
708-1267
サイズ
XL
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
25.6
材質
ネオプレンゴム
厚さ(mm)
0.75
色
ブラック
規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ACJLMNS、【EN388 2016】2111X
適合規格
EN ISO 374-5
全長(cm)
46
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
2111X

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする